Motion
22256 CC/C3W33

SKF
22256 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 130 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08487122
No. Fabricante 22256 CC/C3W33
Precio32,929.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22256 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 130 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08487122
No. Fabricante 22256 CC/C3W33
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
Precio32,929.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    130 mm
  • Peso
    238.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571777344
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316571777344

Descripción general

Descripción del fabricante
22256 CC/C3W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron