Motion
3315  A-2Z/C3MT33

SKF
3315 A-2Z/C3MT33

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 2.6875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #08487171
No. Fabricante 3315 A-2Z/C3MT33
Precio1,174.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3315 A-2Z/C3MT33

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 2.6875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #08487171
No. Fabricante 3315 A-2Z/C3MT33
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
Su precio$1,174.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    68.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    68.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.6875 pulg.
  • Peso
    11.909 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3315 A-2Z/C3MT33
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316571822006
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    31460
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571822006

Descripción general

Descripción del fabricante
3315 A-2Z/C3MT33
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
Los clientes también compraron