Motion
609-RSH

SKF
609-RSH

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08487203
No. Fabricante 609-RSH
Precio38.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
609-RSH

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08487203
No. Fabricante 609-RSH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    609-RSH
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 609-RSH es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 9 mm, orificio recto, sellado simple, diámetro exterior de 24 mm y ancho de 7 mm, ideal para pequeños motores y dispositivos eléctricos.
  • Número de catálogo del fabricante
    609-RSH
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    370 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    609
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571853277

Descripción general

Descripción del fabricante
609-RSH
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"