Motion
51160 M

SKF
51160 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 300 mm, 380 mm OD
Artículo MI #08487300
No. Fabricante 51160 M
Precio8,928.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51160 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 300 mm, 380 mm OD
Artículo MI #08487300
No. Fabricante 51160 M
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
Precio8,928.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • Peso
    37.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    81830 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    395664 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51160 M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos