Motion
6205-2RSHNR/GJN

SKF
6205-2RSHNR/GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #08487335
No. Fabricante 6205-2RSHNR/GJN
Precio46.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6205-2RSHNR/GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #08487335
No. Fabricante 6205-2RSHNR/GJN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-2RSHNR/GJN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"