Motion
305701 C-2RS1

SKF
305701 C-2RS1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 12 mm, 35 mm OD, Ancho de 15.9 mm, Contacto de 30 °, Doble sellado
Artículo MI #08487914
No. Fabricante 305701 C-2RS1
Precio135.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
305701 C-2RS1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 12 mm, 35 mm OD, Ancho de 15.9 mm, Contacto de 30 °, Doble sellado
Artículo MI #08487914
No. Fabricante 305701 C-2RS1
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
Precio135.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Contacto Ángulo  
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    15.875 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    15.9 mm
  • Peso
    0.182 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    305701 C-2RS1
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316574318803
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga estática radial
    1260
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574318803

Descripción general

Descripción del fabricante
305701 C-2RS1