Motion
BS2-2318-2CS5K/VT143

SKF
BS2-2318-2CS5K/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #08488227
No. Fabricante BS2-2318-2CS5K/VT143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2318-2CS5K/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #08488227
No. Fabricante BS2-2318-2CS5K/VT143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    73 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, jaula de acero, C0, 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316575060749
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2
  • UPC_NO
    7316575060749

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2318-2CS5K/VT143
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, jaula de acero, C0, 2 sellos
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
Los clientes también compraron