Motion
2204  E-2RS1TN9/GFJ

SKF
2204 E-2RS1TN9/GFJ

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #08488252
No. Fabricante 2204 E-2RS1TN9/GFJ
Precio333.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2204 E-2RS1TN9/GFJ

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #08488252
No. Fabricante 2204 E-2RS1TN9/GFJ
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
Precio333.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    18 mm / 0.7087 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2204 E-2RS1TN9/GFJ
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 2204 E-2RS1TN9/GFJ cuenta con un orificio recto de 20 mm, cierre doble sellado, 47 mm OD, 18 mm de ancho; adecuado para entornos limpios.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    2204 E-2RS1TN9/GFJ
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    760 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316575224875

Descripción general

Descripción del fabricante
2204 E-2RS1TN9/GFJ