Motion
7212 ACDGC/HCP4A

SKF
7212 ACDGC/HCP4A

Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08488454
No. Fabricante 7212 ACDGC/HCP4A
Precio1,567.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7212 ACDGC/HCP4A

Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08488454
No. Fabricante 7212 ACDGC/HCP4A
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
Su precio$1,567.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.583 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7212 ACDGC/HCP4A
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Número de Upc del fabricante
    7316575957902
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    45 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575957902

Descripción general

Descripción del fabricante
7212 ACDGC/HCP4A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"