Motion
71901 CE/HCP4ADGA

SKF
71901 CE/HCP4ADGA

Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 12 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488520
No. Fabricante 71901 CE/HCP4ADGA
Precio4,091.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71901 CE/HCP4ADGA

Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 12 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488520
No. Fabricante 71901 CE/HCP4ADGA
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
Precio4,091.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71901 CE/HCP4ADGA
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316575998875
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.4992 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1.76 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    719
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575998875

Descripción general

Descripción del fabricante
71901 CE/HCP4ADGA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"