Motion
TK 522

SKF
TK 522

Orificio de 100 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 182 mm OD, 52 mm Ancho total
Artículo MI #08488746
No. Fabricante TK 522
Precio1,828.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TK 522

Orificio de 100 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 182 mm OD, 52 mm Ancho total
Artículo MI #08488746
No. Fabricante TK 522
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
Precio1,828.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    182 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Ancho
    2.0472 pulg., 52 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TK 522
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good