Motion
RN 2010 ECM/VB013

SKF
RN 2010 ECM/VB013

Anillo exterior con juego de rodillos, CRB, una fila
Artículo MI #08489409
No. Fabricante RN 2010 ECM/VB013
Precio717.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RN 2010 ECM/VB013

Anillo exterior con juego de rodillos, CRB, una fila
Artículo MI #08489409
No. Fabricante RN 2010 ECM/VB013
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
Precio717.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8940 pulg.
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    7316577721372
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto de anillo interior sin O/R
  • Serie
    20
  • UPC_NO
    7316577721372

Descripción general

Descripción del fabricante
RN 2010 ECM/VB013
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"