Motion
NNU 49/500 BK/SPW33X

SKF
NNU 49/500 BK/SPW33X

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 500 mm D.I., 670 mm D.E., 170 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #08489412
No. Fabricante NNU 49/500 BK/SPW33X
Precio77,663.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 49/500 BK/SPW33X

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 500 mm D.I., 670 mm D.E., 170 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #08489412
No. Fabricante NNU 49/500 BK/SPW33X
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
Precio77,663.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Exterior Diámetro  
    670 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Peso
    364 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo exterior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577721587
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM máximas (grasa)
    950 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316577721587

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 49/500 BK/SPW33X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs