Motion
RNU 207 ECP

SKF
RNU 207 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior
Artículo MI #08489417
No. Fabricante RNU 207 ECP
Precio148.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 207 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior
Artículo MI #08489417
No. Fabricante RNU 207 ECP
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
Precio148.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    7316577722720
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316577722720

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU 207 ECP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs