Motion
NUTR 45100 X

SKF
NUTR 45100 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 45 mm
Artículo MI #08489427
No. Fabricante NUTR 45100 X
Precio519.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 45100 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 45 mm
Artículo MI #08489427
No. Fabricante NUTR 45100 X
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
Precio519.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Peso
    3.078 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    16568 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16568 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23380 lbf
  • Capacidad de carga estática
    23380 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 45100 X