Motion
BT-3016-13

SKF
BT-3016-13

Transferencia de bola - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08489696
No. Fabricante BT-3016-13
Precio11.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-3016-13

Transferencia de bola - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08489696
No. Fabricante BT-3016-13
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
Su precio$11.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Brida 2 Orificios de fijación
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 3016-13
  • Bola de acero al carbono y brida de carcasa chapada en zinc 2 Orificios de fijación Suministrados con un sello de fieltro de lana de serie