Motion
5043-S (7)

HEXARMOR
5043-S (7)

HexArmor 5043 Cuero de alta resistencia con puño extendido, talla S
Artículo MI #08495253
No. Fabricante 5043-S (7)
Precio79.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
5043-S (7)

HexArmor 5043 Cuero de alta resistencia con puño extendido, talla S
Artículo MI #08495253
No. Fabricante 5043-S (7)
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
Su precio$79.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    13.2
  • Peso
    0.84

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Color
    Gris, blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Seguridad de lona extendida con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • EN388
    N/C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Corecept, cuero de vacuno
  • Tipo de protección
    Protección de manos

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEL DE ALTA RESISTENCIA 5043-S(7) CON PUÑO
  • Brazalete de seguridad de lona flexible y extendido con cierre de Velcro® ajustable en el lado de la palma Costuras críticas reforzadas a lo largo del pulgar y el borde inferior para mayor protección Tecnología Corecept® de alto rendimiento que proporciona protección industrial contra perforaciones de alambres, metal, madera y vidrio (capa interior) Piel de vaca de primera calidad tratada superficialmente