Motion
7004X04X04
Giro recto JIC macho a hembra BSPP
Artículo MI #08496704
No. Fabricante 7004X04X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Giro recto JIC macho a hembra BSPP
Artículo MI #08496704
No. Fabricante 7004X04X04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    13.9954 mm / 0.551 pulg.
  • Longitud
    33.3248 mm / 1.312 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    BSPP
  • Rosca del extremo 2
    1/4-19
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
7004X04X04