Motion
3M ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA DP420NS, NEGRO, 50 ML, PAQUETE DOBLE, 12/CAJA

3M
3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420NS, BLACK, 50 ML DUO-PAK, 12/CASE

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP420NS, negro, 50 ml Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #08500055
No. Fabricante 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420NS, BLACK, 50 ML DUO-PAK, 12/CASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420NS, BLACK, 50 ML DUO-PAK, 12/CASE

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP420NS, negro, 50 ml Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #08500055
No. Fabricante 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420NS, BLACK, 50 ML DUO-PAK, 12/CASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1-1/4 fl oz (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00638060089873
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00638060089873

Descripción general

Descripción del fabricante
3M ADHESIVO EPÓXICO DE SOLDADURA ESCOCESA DP420NS,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta resistencia al pelado y al cizallamiento mantiene una unión duradera a temperaturas altas y bajas
  • Resistente a los impactos y a la fatiga
  • La vida útil de ​20 minutos proporciona tiempo para el posicionamiento y el ajuste
  • La formulación antihielo garantiza que el adhesivo permanezca donde se aplica