Motion
5115JR05

FALK
5115JR05

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #08505711
No. Fabricante 5115JR05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5115JR05

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #08505711
No. Fabricante 5115JR05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5115
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    793869
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5115JR

Descripción general

Descripción del fabricante
793869 5115JR05, 1.938 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"