Motion
VM1110-4NU-01

SMC CORP OF AMERICA
VM1110-4NU-01

Válvula de control de aire mecánica manual - 2 puertos, palanca de rodillo accionada
Artículo MI #08512096
No. Fabricante VM1110-4NU-01
Precio16.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VM1110-4NU-01

Válvula de control de aire mecánica manual - 2 puertos, palanca de rodillo accionada
Artículo MI #08512096
No. Fabricante VM1110-4NU-01
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
Precio16.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de rodillo
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.5 Cv
  • Número de Puertos  
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
VM1110-4NU-01
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 5 a 0.8MPa
  • Área efectiva (Cv): 1mm 2 (0.055)
  • Estilo de válvula: vástago N.C.
  • Número de puertos: 2 o 3
  • Tubería: lateral o inferior

También puede gustarle

Los clientes también compraron