Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Diámetro de la brida1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.25 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRF122214PP - Rodamiento de bolas RBC Heim - Bridado, sellado doble, orificio de 0.7500 pulgadas, diámetro exterior de 1.125 pulgadas, ancho de 0.500 pulgadas
- AplicaciónMaquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
- Material del cojineteAcero al carbono - Caja endurecida
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRF122214PP COJINETES DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl RF122214PP es un cojinete de bolas con brida de 0.75 pulg. de diámetro exterior de 1.375 pulg., 0.5 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteRF122214PP
- Número de Upc del fabricante637400158927
- RPM Máx.1000 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial600 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieHeim®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO637400158927