Motion
T163S-12
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 1.6400 pulg. de diámetro interior, 2.9800 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #08513720
No. Fabricante T163S-12
Precio116.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 1.6400 pulg. de diámetro interior, 2.9800 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #08513720
No. Fabricante T163S-12
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
Precio116.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6400 pulg.
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.9800 pulg.
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero endurecido para cojinetes
  • Material de la jaula
    Complemento completo
  • Capacidad de carga dinámica
    20500 lbf
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Número de Upc del fabricante
    637400734336
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20500 lbf
  • Serie
    Tyson®
  • Capacidad de carga estática
    62500 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • UPC_NO
    637400734336

Descripción general

Descripción del fabricante
T163S-12 COJINETES DE EMPUJE