Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.875 pulg.
- Grosor general0.094 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
Detalles
- AplicacionesÁcidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico), disolventes, hidrocarburos, agua, vapor, cloro, criogenia.
- MarcaMarca
- ColorMaestro
- ComposiciónPTFE con sílice
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150
- Junta estándarCumple con FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, aprobado por USDA, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88 , libre de ADI/TSE
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074144278
- MaterialPTFE con sílice
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE
Descripción general
- Un grosor hace el trabajo de dos.
- Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16” (1.6mm).
- Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8” (3.2mm).
- El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
- El mismo material que el GYLON® tradicional
- GYLON EPIX® Style 3500 es un material de lámina de junta de PTFE relleno de sílice de alto rendimiento diseñado para su uso con ácidos fuertes, disolventes, hidrocarburos y otros medios agresivos.
- GYLON EPIX® Style 3500 soporta una amplia gama de productos químicos para un servicio prolongado en una amplia variedad de aplicaciones.