Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.750 pulg.
- Grosor general0.094 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
Detalles
- AplicacionesCáusticos fuertes, ácidos moderados, cloro, gases, monómeros, vapor, hidrocarburos, criogenia y flúor de aluminio.
- MarcaMarca
- ColorBlanco roto
- ComposiciónPTFE con sulfato de bario
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300
- Junta estándarCumple con FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88 , libre de ADI/TSE
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074144926
- MaterialPTFE con sulfato de bario
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE
Descripción general
- Un grosor hace el trabajo de dos.
- Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16” (1.6mm).
- Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8” (3.2mm).
- El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
- El mismo material que el GYLON® tradicional
- GYLON EPIX® Style 3510 es un material de sellado de PTFE relleno de sulfato de bario de alto rendimiento.
- GYLON EPIX® Style 3510 está diseñado para su uso cuando es fundamental iniciar y mantener un sellado extremadamente hermético; estas aplicaciones incluyen: cáusticos fuertes y ácidos moderados, cloro, gases, agua, vapor, hidrocarburos y criogenia.