Motion
37709EPX-R222
GYLON EPIX® 3510 EPX Ring Gasket - Off-White, PTFE with Barium Sulfate, Branded, 0.094 in Thick, For 22 in, ASME B16.5 Class 300 (OLD STANDARD) Pipe Flanges
Artículo MI #08517484
No. Fabricante 37709EPX-R222
Precio1,244.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON EPIX® 3510 EPX Ring Gasket - Off-White, PTFE with Barium Sulfate, Branded, 0.094 in Thick, For 22 in, ASME B16.5 Class 300 (OLD STANDARD) Pipe Flanges
Artículo MI #08517484
No. Fabricante 37709EPX-R222
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
Precio1,244.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    22 pulg.
  • Diámetro exterior
    27.625 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Cáusticos fuertes, ácidos moderados, cloro, gases, monómeros, vapor, hidrocarburos, criogenia y flúor de aluminio.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    PTFE con sulfato de bario
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300 (NORMA ANTIGUA)
  • Junta estándar
    ADI /Sin TSE, cumple con la FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074144971
  • Material
    PTFE con sulfato de bario
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE
  • UPC_NO
    191074144971

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO ESTILO 3510 EPX GYLON 22" 250-300 LB
  • Sello más apretado. Rendimiento mejorado con respecto al PTFE convencional.
  • Reducción de la pérdida y las emisiones de productos Reducción de la relajación de la fluencia.
  • El proceso de fabricación único minimiza los problemas de flujo en frío típicos de las láminas de PTFE esquiadas y expandidas.
  • Excelente retención del par de apriete de los pernos.
  • Soporta una amplia gama de productos químicos para una vida útil prolongada en una amplia variedad de aplicaciones.
  • GYLON EPIX® Style 3510 es un material de sellado de PTFE relleno de sulfato de bario de alto rendimiento.
  • GYLON EPIX® Style 3510 está diseñado para su uso cuando es fundamental iniciar y mantener un sellado extremadamente hermético; estas aplicaciones incluyen: cáusticos fuertes y ácidos moderados, cloro, gases, agua, vapor, hidrocarburos y criogenia.
  • Ofrece algunos de los tamaños de lámina más grandes del sector.
  • Una mejor utilización del material reduce los residuos.
  • La marca y la codificación por colores reducen la aplicación incorrecta.
  • No soporta la llama.
  • No favorece el crecimiento bacteriano.