Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado15.000 pulg.
- Diámetro interior16.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.045 pulg.
- Peso3.70 lb/pie
Detalles
- AplicaciónManipulación de materiales, Aplicaciones resistentes a la abrasión, Agrícola, Filtrado de limpieza de puentes, Transporte de hormigón, Conducto, Recogida de algodón, Difusión de fertilizantes, Grado alimentario, Transferencia de arena de fundición, Acolchado de vidrio, Transporte de gránulos, Amoladoras, Equipo de lijado de cascos, Recogida de césped y hojas, Fuera de carretera, Molinos de papel, Conducto de recorte de papel, Aspirador de musgo de piel, Transferencia de sedimentos de plástico, Polvo y a granel, Aspiración de arena y grava, Trituradoras, Pulverizadoras, Transferencia de almidón, Soplado de paja, Barredoras de calle y estacionamiento, Aspiración, Industria de carpintería/muebles
- ColorBorrar
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8391160025
- Presión negativa2.50 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® PU Flx-Thane® HD
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 200 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo11.00 psi
Descripción general
- Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
- Resistencia química superior
- Excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Ideal para aplicaciones de servicio exigentes
- Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Grosor de la pared = 0,035" (2" a 3 1/2" de D.I.), 0,045" (ID de 4" y superior)
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie