Motion
RAPTOR 80HCBM  100MM  M7

DODGE
RAPTOR 80HCBM 100MM M7

Buje de acoplamiento de neumáticos - Diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #08522909
No. Fabricante RAPTOR 80HCBM 100MM M7
Precio3,188.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 80HCBM 100MM M7

Buje de acoplamiento de neumáticos - Diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #08522909
No. Fabricante RAPTOR 80HCBM 100MM M7
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
Precio3,188.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Longitud del orificio
    4.87 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    80
  • Longitud hasta Agujero  
    4.8700 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    62.7 CV
  • Norma de ajuste ISO
    M7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    019903
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    39503 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477422607

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS/FLEXIBLES RAPTOR 80HCBM 100MM M7
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good