Motion
S1UDI060M

DODGE
S1UDI060M

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 60 mm Diámetro de orificio, 5.1875 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08522981
No. Fabricante S1UDI060M
Precio2,116.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1UDI060M

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 60 mm Diámetro de orificio, 5.1875 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08522981
No. Fabricante S1UDI060M
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
Precio2,116.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1875 pulg.
  • Peso
    11.700 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    023705
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UDI060M COJINETES