Motion
S1U-DI-080M INTERBLOQUEO DOBLE

DODGE
S1U-DI-080M DBL INTERLOCK

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 80 mm Diámetro de orificio, 7.3750 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08522983
No. Fabricante S1U-DI-080M DBL INTERLOCK
Precio4,108.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U-DI-080M DBL INTERLOCK

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 80 mm Diámetro de orificio, 7.3750 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08522983
No. Fabricante S1U-DI-080M DBL INTERLOCK
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
Precio4,108.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del orificio
    5.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.3750 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    17750 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    023709
  • Material
    023709
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475755325

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES DE ENCLAVAMIENTO S1U-DI-080M DBL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"