Motion
TB-PSEZ-104-P

DODGE
TB-PSEZ-104-P

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de polímero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08522996
No. Fabricante TB-PSEZ-104-P
Precio298.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-PSEZ-104-P

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de polímero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08522996
No. Fabricante TB-PSEZ-104-P
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
Precio298.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    TS-300, LD-40

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Polímero
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475004638

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-PSEZ-104-P COJINETES