Motion
FB-PSEZ-20M-P

DODGE
FB-PSEZ-20M-P

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 20 mm, montaje de soporte 3-Bolt, carcasa de polímero
Artículo MI #08523016
No. Fabricante FB-PSEZ-20M-P
Precio197.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB-PSEZ-20M-P

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 20 mm, montaje de soporte 3-Bolt, carcasa de polímero
Artículo MI #08523016
No. Fabricante FB-PSEZ-20M-P
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
Precio197.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del orificio
    1.28 pulgadas
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1.5000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas de montaje en brida E-Z Kleen
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Soporte bridado
  • Insertar material
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Inserto de manguito de polímero
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    034773
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    782475004676

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-PSEZ-20M-P COJINETES
  • Fabricado con materiales duraderos para soportar condiciones de alto estrés, garantizando longevidad y fiabilidad.
  • Diseñado para un ajuste y una función óptimos, reduciendo la fricción y mejorando la eficiencia operativa.
  • Facilita una instalación fácil y un acoplamiento seguro, proporcionando estabilidad en una variedad de aplicaciones.
  • Capaz de manejar cargas radiales y axiales significativas, lo que lo hace adecuado para usos intensivos.
  • Las dimensiones incluyen un tamaño de orificio de 1.25 pulgadas y un diámetro exterior de 3.75 pulgadas, compatible con una gama de maquinaria.
  • Perfecto para usar en sistemas de transportadores, bombas y otros equipos pesados que requieren un soporte de cojinetes confiable.
  • Ideal para aplicaciones dentro de vehículos de rendimiento donde la capacidad de carga alta y la durabilidad son esenciales.
  • Una opción fiable para maquinaria agrícola, que garantiza un funcionamiento sin problemas en condiciones exigentes.
  • Reduce la fricción y el desgaste, lo que mejora la eficiencia y prolonga la vida útil tanto del cojinete como de los componentes conectados.
  • Diseñado para funcionar en diversos entornos, garantizando un funcionamiento constante en fluctuaciones de temperatura y exposición a contaminantes.
  • Minimiza el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento, proporcionando un excelente valor tanto para aplicaciones industriales como de automoción.