Motion
C82 CINTURÓN

DODGE
C82 BELT

Cinturón en V clásico - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 86 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08525340
No. Fabricante C82 BELT
Precio76.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
C82 BELT

Cinturón en V clásico - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 86 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08525340
No. Fabricante C82 BELT
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
Precio76.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    86 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    C
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
C82 COMPONENTES DE TRANSMISIÓN DE CORREA