Motion
CASQUILLO 4030 X 2-1/8-KW

DODGE
4030 X 2-1/8-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2-1/8 pulg.
Artículo MI #08526018
No. Fabricante 4030 X 2-1/8-KW BUSHING
Precio445.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4030 X 2-1/8-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2-1/8 pulg.
Artículo MI #08526018
No. Fabricante 4030 X 2-1/8-KW BUSHING
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
Precio445.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
4030 X 2-1/8-KW COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DEL BUJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"