Motion
13Q40LR56WP

DODGE
13Q40LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 1.33 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #08526387
No. Fabricante 13Q40LR56WP
Precio1,522.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13Q40LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 1.33 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #08526387
No. Fabricante 13Q40LR56WP
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
Precio1,522.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Longitud
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    13
  • Par de salida máximo
    396 pulg./lb;44.742 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.625 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.9 pulg.
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.4000 hp, salida 0.2800 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.22 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    13Q40LR56WP
  • Potencia de entrada máxima
    0.530 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2891.344 N, 650 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    13ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    0.7 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 319 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476200152
  • Kit de base en J vertical
    13ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
13Q40LR56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO