Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja13
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Longitud3.2500 pulg., 82.55 mm
- Tamaño del reductor del fabricante13
- Par de salida máximo231 pulg./lb;26.099 nm
- Relación nominal50 : 1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada650 lbf
- Relación5:1
- Diámetro del ejeEntrada 0.5 entrada|Salida 0.625 entrada
- Longitud del ejeEntrada 1.22 entrada|Salida 1.9 entrada
- Peso17 lb, 7.711 kg
- Ancho2.0000 pulg., 50.80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesREDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi blanco
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 1.3900 hp, salida 1.2800 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 1.22 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaSeparado
- Tipo de entradaSeparado
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante13S05LWP
- Potencia de entrada máxima0.360 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaDerecha
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2891.344 N, 650 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieTigear-2
- Kit de base estándar13ZBASEWP
- EstiloEntrada separada;salida de eje sólido
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica2.94 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 219 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782476200664
- Kit de base en J vertical13ZJMOUNTWP
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.