Motion
13S15LWP

DODGE
13S15LWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08526413
No. Fabricante 13S15LWP
Precio1,349.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13S15LWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08526413
No. Fabricante 13S15LWP
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
Precio1,349.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Altura de la carcasa
    1.7100 pulg., 43.43 mm
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Longitud
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    13
  • Par de salida máximo
    406 pulg./lb;45.872 nm
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.5 entrada|Salida 0.625 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.22 entrada|Salida 1.9 entrada
  • Peso
    17 lb
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.8900 hp, salida 0.7500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.54 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    13S15LWP
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2891.344 N, 650 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada separada;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.38 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 293 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476200787

Descripción general

Descripción del fabricante
13S15LWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
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
Los clientes también compraron