Motion
TP-GED-203

DODGE
TP-GED-203

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Ángulo superior, calibre de 2-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #08526677
No. Fabricante TP-GED-203
Precio770.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TP-GED-203

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Ángulo superior, calibre de 2-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #08526677
No. Fabricante TP-GED-203
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
Precio770.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.22 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TP-20

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 211
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    139265
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782477174360

Descripción general

Descripción del fabricante
TP-GED-203 COJINETES