Motion
17A10LR14WP

DODGE
17A10LR14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 1.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #08528019
No. Fabricante 17A10LR14WP
Precio2,228.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17A10LR14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 1.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #08528019
No. Fabricante 17A10LR14WP
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
Precio2,228.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    676 pulg./lb;76.378 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.74 pulg.
  • Peso
    29 lb, 13.154 kg
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Salida 1.8800 CV, entrada 2.1200 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.48 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    17A10LR14WP
  • Potencia de entrada máxima
    1.520 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    17ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.76 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 534 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476203511
  • Kit de base en J vertical
    17ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
17A10LR14WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO