Motion
17A15L14SL403FH

DODGE
17A15L14SL403FH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 1.75 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida izquierda, 140TC Marcos
Artículo MI #08528040
No. Fabricante 17A15L14SL403FH
Precio2,202.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17A15L14SL403FH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 1.75 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida izquierda, 140TC Marcos
Artículo MI #08528040
No. Fabricante 17A15L14SL403FH
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
Precio2,202.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    813 pulg./lb;91.857 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.19 pulg.
  • Peso
    29 lb
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.7700 hp, salida 1.5000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.08 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    17A15L14SL403FH
  • Potencia de entrada máxima
    0.510 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    17BASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.01 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 583 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476510855
  • Kit de base en J vertical
    17JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
17A15L14SL403FH TIGEAR-2 ROJO-EXT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good