Motion
17S30HWP

DODGE
17S30HWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08528278
No. Fabricante 17S30HWP
Precio2,126.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17S30HWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08528278
No. Fabricante 17S30HWP
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
Precio2,126.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Longitud del orificio
    5.4100 pulg.;137.41 mm
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    859 pulg./lb;97.054 nm
  • Relación nominal
    30:1
  • Carga colgada
    1190 lbf;5293.384 N
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.6250 pulg., 15.87 mm
  • Longitud del eje
    Entrada 1.1500 pulg.;29.21 mm
  • Peso
    26 lb
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.0600 hp, salida 0.8000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.0600 hp, salida 0.8000 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG;Temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    17S30HWP
  • Potencia de entrada máxima
    1.0600 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Salida
    0.8000 CV;0.597 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada independiente;salida de orificio hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.4600 CV;1.834 kW
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    859 pulg-lbs;97.054 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
17S30HWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA