Motion
20Q18LR14

DODGE
20Q18LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, Distancia central de 2.00 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #08528810
No. Fabricante 20Q18LR14
Precio1,946.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20Q18LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, Distancia central de 2.00 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #08528810
No. Fabricante 20Q18LR14
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
Precio1,946.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    1059 pulg./lb;119.651 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    18:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.
  • Peso
    31 lb
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.9400 hp, salida 1.6300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.23 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    20Q18LR14
  • Potencia de entrada máxima
    1.9400 CV
  • Salida
    1.6300 CV;1.215 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Doble (sólido)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    20BASE
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.12 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 795 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475995721
  • Kit de base en J vertical
    20JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q18LR14 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS