Motion
20S40HA

DODGE
20S40HA

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08528977
No. Fabricante 20S40HA
Precio2,278.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20S40HA

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08528977
No. Fabricante 20S40HA
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
Precio2,278.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.188 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    1125 pulg./lb;127.108 nm
  • Relación nominal
    40:1
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.625 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.15 en
  • Peso
    31 lb
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.0600 hp, salida 0.7900 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.56 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    20S40HA
  • Potencia de entrada máxima
    1.0600 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Salida
    0.7900 CV;0.589 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Alternativa hueca
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada independiente;salida de orificio hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.29 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 801 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475946358

Descripción general

Descripción del fabricante
20S40HA REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS