Motion
20S50HWP

DODGE
20S50HWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca
Artículo MI #08528986
No. Fabricante 20S50HWP
Precio2,503.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20S50HWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca
Artículo MI #08528986
No. Fabricante 20S50HWP
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
Precio2,503.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Longitud del orificio
    5.7000 pulg.;144.78 mm
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    1016 pulg./lb;114.793 nm
  • Relación nominal
    50:1
  • Carga colgada
    1560 lbf;6939.226 N
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.8200 hp, salida 0.5600 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 0.8200 hp, salida 0.5600 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de catálogo del fabricante
    20S50HWP
  • Potencia de entrada máxima
    0.8200 CV
  • Salida
    0.5600 CV;0.418 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada separada; orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 1.4600 hp;salida 0.5600 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1016 pulg-lbs;114.793 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
20S50HWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good