Motion
23A10HA14

DODGE
23A10HA14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.31 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #08531213
No. Fabricante 23A10HA14
Precio2,631.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23A10HA14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.31 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #08531213
No. Fabricante 23A10HA14
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
Precio2,631.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    1365 pulg./lb;154.224 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1
  • Peso
    50 lb, 22.68 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 4.2200 hp, salida 3.7900 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.07 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    23A10HA14
  • Potencia de entrada máxima
    4.2200 CV
  • Salida
    3.7900 CV;2.826 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Alternativa hueca
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece;salida de orificio hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.4 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1106 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475945283

Descripción general

Descripción del fabricante
23A10HA14 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS