Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Longitud del orificio6.6200 pulg.;168.14 mm
- Distancia al centro2.3100 pulg.
- Par de salida máximo1365 pulg./lb;154.224 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal10:1
- Carga colgada1610 lbf;7161.637 N
- Relación10:1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso50 lb, 22.68 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi blanco
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 4.2200 hp, salida 3.7900 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 4.2200 hp, salida 3.7900 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entrada3-Piece acopladas
- Tipo de entrada3-Piece acopladas
- LubricaciónContacto de una sola boquilla
- Número de catálogo del fabricante23A10HA14WP
- Potencia de entrada máxima4.2200 CV
- Salida3.7900 CV;2.826 kW
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7161.637 N, 1610 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 140TC
- SerieTigear-2
- EstiloOrificio hueco de salida
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmicaEntrada 7.4000 hp;salida 3.7900 hp
- Clasificación de par (pulg.-lb)1365 pulg-lbs;154.224 Nm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.