Motion
23A20R56WP

DODGE
23A20R56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08531269
No. Fabricante 23A20R56WP
Precio2,602.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23A20R56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08531269
No. Fabricante 23A20R56WP
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
Precio2,602.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    1542 pulg./lb;174.223 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf;7161.637 N
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Longitud del eje
    2.1800 pulg.;55.37 mm
  • Peso
    50 lb, 22.68 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.6100 hp, salida 2.1400 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.6100 hp, salida 2.1400 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de catálogo del fabricante
    23A20R56WP
  • Potencia de entrada máxima
    2.6100 CV
  • Salida
    2.1400 CV;1.596 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    23ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 4.6100 hp;salida 2.1400 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1542 pulg-lbs;174.223 Nm
  • Kit de base en J vertical
    23ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
23A20R56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO