Motion
23A60HA56WP

DODGE
23A60HA56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #08531321
No. Fabricante 23A60HA56WP
Precio3,251.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23A60HA56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.3100 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #08531321
No. Fabricante 23A60HA56WP
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
Precio3,251.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.;168.14 mm
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Par de salida máximo
    1475 pulg./lb;166.653 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Carga colgada
    1610 lbf;7161.637 N
  • Relación
    60:1
  • Peso
    50 lb, 22.68 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.0700 hp, salida 0.6800 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.0700 hp, salida 0.6800 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de catálogo del fabricante
    23A60HA56WP
  • Potencia de entrada máxima
    1.0700 CV
  • Salida
    0.6800 CV;0.507 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 1.6800 hp;salida 0.6800 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1475 pulg-lbs;166.653 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
23A60HA56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO