Motion
26AZ25HA56WP

DODGE
26AZ25HA56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #08532005
No. Fabricante 26AZ25HA56WP
Precio5,535.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26AZ25HA56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #08532005
No. Fabricante 26AZ25HA56WP
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
Precio5,535.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg., 42.86 mm
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.;168.14 mm
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    2008 pulg./lb;226.873 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf;7161.637 N
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    1.6875 pulg., 42.86 mm
  • Peso
    57 lb, 25.855 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.7100 hp, salida 2.2300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.7100 hp, salida 2.2300 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26AZ25HA56WP
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 CV
  • Salida
    2.230 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; hueco de salida alternativo
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 4.4900 hp;salida 2.2300 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2008 pulg-lbs;226.873 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
26AZ25HA56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE