Motion
26A05HA14WP

DODGE
26A05HA14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, bastidor de 140TC
Artículo MI #08532057
No. Fabricante 26A05HA14WP
Precio3,914.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26A05HA14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, bastidor de 140TC
Artículo MI #08532057
No. Fabricante 26A05HA14WP
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
Precio3,914.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Par de salida máximo
    1305 pulg./lb;147.445 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Carga colgada
    1330 lbf
  • Relación
    5:1
  • Peso
    57 lb, 25.855 kg
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 7.7100 hp, salida 7.2500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26A05HA14WP
  • Potencia de entrada máxima
    6.980 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Reducción
    Reducción única
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Salida alternativa hueca
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8.79 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1247 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476217891

Descripción general

Descripción del fabricante
26A05HA14WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO